› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 500x600 mm resistente per quadri automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5061K
Cod. Produttore EH5061K
Cod. EAN 8015646746559

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x600 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza urti IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 500x600 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un'adeguata protezione e funzionalità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'installazione in quadri e contenitori per automazione, offre una superficie liscia e robusta, adatta a garantire sicurezza e durata nel tempo. La presenza di una serratura integrata consente un facile accesso controllato, assicurando protezione contro aperture non autorizzate. Questo pannello è pensato per rispondere alle esigenze di isolamento e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 500x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

475 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 500x600 mm resistente per quadri automazione