› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 400x600mm robusto per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4061K
Cod. Produttore EH4061K
Cod. EAN 8015646746542

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x600 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza IK: Conforme EN 62262
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 400x600 mm, progettato per garantire robustezza e protezione nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità che assicurano resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in quadri e armadi di automazione, offre una superficie liscia e uniforme che facilita l'integrazione e la manutenzione. La struttura è studiata per garantire sicurezza e affidabilità, contribuendo a un'efficiente organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 400x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

375 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 400x600mm robusto per quadri elettrici