› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 300x800mm resistente per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3081K
Cod. Produttore EH3081K
Cod. EAN 8015646746610

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x800 mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: IK secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 300x800 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire un’elevata protezione e durata nel tempo. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, assicura un’ottima compatibilità con le strutture di contenimento standard, offrendo una superficie liscia e di facile pulizia. Il pannello è dotato di chiusura con serratura per garantire sicurezza e accesso controllato, rappresentando una soluzione funzionale per la protezione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 300x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

275 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 300x800mm resistente per quadri elettrici