› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 300x600 mm per celle automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3061K
Cod. Produttore EH3061K
Cod. EAN 8015646746535

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm (HxL)
  • Tipo: pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: secondo BS EN 62262
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 300x600 mm, progettato per applicazioni nel settore dell'automazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e finitura adatta a garantire durata e protezione, questo pannello offre una soluzione funzionale per l'alloggiamento e la protezione dei componenti elettrici all’interno di quadri e custodie. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’accesso, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. Adatto per ambienti industriali, contribuisce a organizzare e proteggere le celle elettriche in modo efficace. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 300x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

275 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 300x600 mm per celle automazione industriale