› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 29 moduli DIN 200x800 mm per armadi IS2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2087K
Cod. Produttore EH2087K
Cod. EAN 8015646746696

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Moduli: 29 mod. DIN
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Frontale pannello
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodia IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per quadro elettrico modulare con 29 moduli DIN, dimensioni 200x800 mm. Realizzato in materiale resistente adatto per applicazioni di automazione industriale, garantisce una protezione efficace e un accesso sicuro ai componenti interni. Il design include una finestra di visione per il controllo visivo dei dispositivi senza necessità di apertura, migliorando la sicurezza e la praticità. Adatto per l'installazione in armadi della serie IS2, assicura robustezza e durata nel tempo in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels 29 mod. DIN 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

175 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 29 moduli DIN 200x800 mm per armadi IS2