› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 200x800 mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2081K
Cod. Produttore EH2081K
Cod. EAN 8015646746603

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normative: EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie per celle
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri e compartimenti

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 200x800 mm, realizzato in materiale resistente e adatto all’installazione in quadri elettrici per automazione industriale. Progettato per garantire protezione e facilità di accesso, presenta una superficie liscia e una chiusura con serratura integrata per una maggiore sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e funzionalità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

778,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

175 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 200x800 mm resistente per quadri elettrici industriali