› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 2 strumenti 72x72mm 200x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH3272K
Cod. Produttore EH3272K
Cod. EAN 8015646747068

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HxL)
  • Numero strumenti: 2 da 72x72 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • RoHS: Compatibile

Descrizione del prodotto

Pannello frontale in materiale resistente, progettato per l’installazione di due strumenti da 72x72 mm, con dimensioni di 200x800 mm (altezza x larghezza). Ideale per applicazioni in quadri elettrici e automazione, garantisce facilità di montaggio e integrazione con componenti standard. La superficie è trattata per assicurare durabilità e protezione nelle installazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Panel for n°2 instruments 72x72mm 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 2 strumenti 72x72mm 200x800mm per quadri elettrici