› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello frontale 1000x600 mm resistente per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1061K
Cod. Produttore EH1061K
Cod. EAN 8015646746580

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600mm
  • Tipo: Pannello frontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: BS EN 60529 (IP Code)
  • Resistenza urti: BS EN 62262 (IK Code)
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello frontale per celle di dimensioni 1000x600 mm, realizzato in materiale resistente e progettato per garantire protezione e funzionalità nell’ambito dell’automazione industriale. La superficie è rifinita per assicurare durabilità e facilità di manutenzione, mentre la struttura integra un sistema di chiusura sicuro. Ideale per l’impiego in quadri elettrici e armadi di controllo, offre un’ottima compatibilità con sistemi modulari e un design che facilita l’installazione e l’accesso ai componenti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Front panels for compartments 1000x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

578,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

975 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello frontale 1000x600 mm resistente per armadi industriali