Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Varie Dotazioni Generali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771085
Cod. Produttore
BIZ771085

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x20x1250 mm
  • Peso: 6,7 kg
  • Materiale: metallo forato
  • Bordi: flangiati
  • Uso: veicoli e officine
  • Fissaggio: pareti interne
  • Visibilità: alta per attrezzi
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il pannello perforato è ideale per l'organizzazione e la conservazione degli attrezzi all'interno di veicoli commerciali, garantendo una visibilità chiara e un rapido accesso agli strumenti. Realizzato con bordi flangiati per una maggiore robustezza, misura 700 x 20 x 1250 mm e ha un peso di 6,7 kg. Può essere fissato alle pareti interne del furgone o utilizzato in officina, offrendo una soluzione pratica e resistente per mantenere gli attrezzi ordinati e sempre a portata di mano. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Pannello forato con bordi flangiati 700 x 20 x 1.250 mm perfetto per riporre gli attrezzi nel veicolo commerciale. Consente di osservare chiaramente e trovare rapidamente gli attrezzi. Da fissare alle pareti interne del veicolo o dell'officina.

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

Spessore della piastra

20 mm

Forma design

Diritto

Adatto per larghezza della barra

1250 ... 1250 mm

Produttore

Pannello forato metallo 700x20x1250 mm per furgoni