Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771079
Cod. Produttore
BIZ771079

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 150 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Altezza: 195 mm
  • Supporti: 2 con 5 scomparti
  • Adatto a spray diametro: 5,5 e 7,5 cm
  • Fissaggio: pannello forato o ripiano
  • Peso netto: 1,87 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto per tubi, bombolette e bottiglie progettato per essere posizionato nel ripiano dell'allestimento del veicolo o fissato a un pannello forato. Realizzato con due supporti, ciascuno dotato di cinque scomparti, consente di conservare e stabilizzare spray con diametri di 5,5 cm e 7,5 cm. Le dimensioni compatte e la struttura robusta assicurano praticità e sicurezza nella gestione degli accessori, rendendolo ideale per organizzare e mantenere ordinati tubi e bombolette in ambienti professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Il supporto per tubi, bombolette e bottiglie può essere collocato nel ripiano dell'allestimento del veicolo o fissato a un pannello forato. Consente di conservare e stabilizzare gli spray con diametri piccoli (5,5 cm) e grandi (7,5 cm).

Numero di parti

1

Adatto per lamiera forata

Produttore

Pannello forato flangia 700x20x900 metallo industriale elettrico