› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Pannello fonoassorbente antracite dimensioni 835x30 mm isolamento acustico

Cod. Rexel L199955
Cod. Produttore 99955
Cod. EAN 8033913443017

Informazioni principali

  • Dimensioni: 835x30 mm
  • Colore: Antracite
  • Tipo: Pannello fonoassorbente
  • Serie: Linea Light Group
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Isolamento acustico
  • Efficienza: Alta resa
  • Design: Moderno e versatile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PANN.FONOASS.D835X30 ANTRACITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Pannello fonoassorbente antracite dimensioni 835x30 mm isolamento acustico