› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2200x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2281
Cod. Produttore EE2281
Cod. EAN 8015646680501

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Robusto per custodie IS2
  • Applicazione: Quadri e armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Il pannello divisorio verticale misura 2200x800 mm ed è progettato per l'installazione in quadri elettrici destinati all'automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando una separazione efficace tra le diverse sezioni interne dell'armadio. La struttura robusta e il design funzionale permettono una facile integrazione e manutenzione, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella gestione degli spazi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2200x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

700 mm

altezza

2200 mm

profondità

800 mm

materiale

Zinco

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2200x800 mm per quadri elettrici industriali