› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2200x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2261
Cod. Produttore EE2261
Cod. EAN 8015646680495

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x600mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1, 61439-2
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale di dimensioni 2200x600 mm, progettato per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione. Ideale per separare e organizzare gli spazi interni degli involucri elettrici, facilitando la gestione dei cavi e dei componenti interni in modo sicuro ed efficiente. Adatto a soluzioni di automazione industriale, offre robustezza e funzionalità per un’installazione ordinata e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2200x600mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

altezza

2200 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2200x600 mm per quadri elettrici