› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 2000x1000mm per armadi elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE2011
Cod. Produttore EE2011
Cod. EAN 8015646680464

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x1000 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza IK: Secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Adatto per quadri BT

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale con dimensioni 2000x1000 mm, progettato per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie trattata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una separazione efficace all’interno di quadri e armadi elettrici, facilitando l’organizzazione interna e la sicurezza degli impianti. Ideale per ambienti industriali, offre una soluzione robusta e funzionale per la gestione dei cavi e dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 2000x1000mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

900 mm

altezza

2000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 2000x1000mm per armadi elettrici industriali