› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio verticale 1800x400 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1841
Cod. Produttore EE1841
Cod. EAN 8015646680372

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x400 mm
  • Tipo: Pannello divisorio verticale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio verticale con dimensioni 1800x400 mm, progettato per l'impiego in quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durata nel tempo, offre una superficie liscia e resistente. Ideale per separare e organizzare gli spazi interni degli armadi elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione dei componenti elettrici. La struttura assicura una protezione efficace e contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Vertical partition panels 1800x400mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

310 mm

altezza

1800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio verticale 1800x400 mm per armadi elettrici