› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 800x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE8081
Cod. Produttore EE8081
Cod. EAN 8015646680648

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x800 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 2
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Compatibilità: Assemblaggi quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 800x800 mm, progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo. La superficie è trattata per offrire resistenza agli agenti esterni e facilitare la manutenzione. Ideale per separare e proteggere componenti elettrici all'interno di contenitori, ottimizzando lo spazio e migliorando la sicurezza dell'impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 800x800mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

770 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 800x800mm per quadri elettrici