› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 800x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE8061
Cod. Produttore EE8061
Cod. EAN 8015646680624

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 800x600 mm progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, facilitando la separazione e il supporto dei componenti elettrici. La superficie è trattata per assicurare resistenza agli agenti esterni e facilitare l'installazione all'interno di contenitori industriali, ottimizzando lo spazio e migliorando la gestione dei cavi e delle apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 800x600mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

570 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 800x600 mm per quadri elettrici