›

Pannello divisorio orizzontale 800x500 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE8051
Cod. Produttore EE8051
Cod. EAN 8015646680099

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x500mm
  • Tipo: pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1/2/62208
  • Materiale: custodie per quadri
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: automazione industriale

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 800x500 mm progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durata e protezione nell'ambiente industriale. Ideale per separare e supportare componenti elettrici all'interno di armadi di automazione, assicurando un'installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 800x500mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

470 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 800x500 mm per quadri elettrici industriali