› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 800x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE8041
Cod. Produttore EE8041
Cod. EAN 8015646680051

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400 mm
  • Tipo: pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Resistenza urti IK: BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodie IS2

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 800x400 mm, progettato per l’organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durata e protezione contro agenti esterni. Ideale per separare e suddividere gli spazi interni, facilitando l’installazione e la gestione dei componenti elettrici. Compatibile con sistemi di contenimento modulare per applicazioni industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 800x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

370 mm

altezza

800 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 800x400 mm per quadri elettrici industriali