› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 600x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE6041
Cod. Produttore EE6041
Cod. EAN 8015646680044

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x400 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439-1, 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 600x400 mm, progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti e finitura superficiale adeguata per garantire durata e protezione, consente una suddivisione efficace degli spazi interni facilitando l'installazione e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, assicura robustezza e stabilità all'interno dell'involucro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 600x400mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

370 mm

altezza

600 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 600x400 mm per quadri elettrici industriali