› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello divisorio orizzontale 1000x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEE1081
Cod. Produttore EE1081
Cod. EAN 8015646680655

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Tipo: Pannello divisorio orizzontale
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme IEC 61439-1/2
  • Grado IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza agli urti: Conforme EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Pannello divisorio orizzontale di dimensioni 1000x800 mm progettato per l'organizzazione interna di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiale resistente e superficie trattata per garantire durata e affidabilità in ambienti industriali. Ideale per separare e supportare componenti elettrici, facilita la gestione ordinata dei cavi e dei dispositivi all'interno dell'involucro, migliorando la sicurezza e l'efficienza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Horizontal fixed partition panels 1000x800mm (WxD)

Caratteristiche tecniche

larghezza

770 mm

altezza

1000 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello divisorio orizzontale 1000x800mm per quadri elettrici