›

Pannello controllo digitale compatto USB per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SAJ590000R01
Cod. Produttore 1SAJ590000R0103
Cod. EAN 4013614496950

Informazioni principali

  • Interfaccia USB per PC
  • Display LCD integrato
  • Montaggio diretto su UMC100.3
  • Montaggio frontale su cassetto
  • Connessione tramite UMC100-CAB.xx0
  • Serie UMC100-PAN
  • Compatibilità con UMC100.3
  • Utilizzo per controllo motori

Descrizione del prodotto

Pannello di controllo UMC100-PAN progettato per l'integrazione con il sistema UMC100.3, dotato di un display singolo e sei tasti funzionali per una gestione intuitiva delle operazioni. Il dispositivo presenta tre indicatori di stato per un monitoraggio chiaro e immediato delle condizioni operative. Garantisce un grado di protezione IP52, che assicura resistenza a polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche. Il pannello è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con connessione tramite porta USB protetta da un coperchio dedicato. Ideale per installazioni frontali, consente un controllo efficiente e affidabile dei sistemi elettrici, mantenendo elevati standard di sicurezza e facilità d'uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: UMC100-PAN is a LCD Panel with USB Interface for connection to a PC. It can be directly mounted onto the UMC100.3 motor controller. Or it also can be mounted at the front of a drawer and connected to the UMC100.3 via the UMC100-CAB.xx0.

Caratteristiche tecniche

numero di tasti

6

grado di protezione (IP)

IP52

numero di display

1

numero di indicatori di stato

3

Serie

UMC100 PAN

Pannello controllo digitale compatto USB per impianti elettrici industriali