› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Pannello cieco rientrato 600x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6084K
Cod. Produttore EH6084K
Cod. EAN 8015646747198

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529
  • Protezione IK: secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 600x800 mm, realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in quadri elettrici e armadi di automazione, offre una superficie liscia e resistente che facilita l'installazione e la manutenzione. Progettato per integrarsi perfettamente in sistemi di controllo industriale, garantisce protezione e isolamento ottimali. La finitura della superficie è studiata per resistere a condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici, assicurando affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 600x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 600x800 mm per quadri elettrici