›

Pannello cieco rientrato 600x800 mm chiusura sicura quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPBR6080
Cod. Produttore PPBR6080
Cod. EAN 8015646787385

Informazioni principali

  • Descrizione: Pannello cieco rientrato
  • Altezza: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Blind recessed panel
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato con altezza di 600 mm e larghezza standard, ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessario un elemento di chiusura sicuro e resistente. Realizzato con materiali di qualità per garantire durata e protezione, si integra perfettamente in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, offrendo una soluzione funzionale per l’organizzazione e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: blind recessed panel h=600mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

600 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco rientrato 600x800 mm chiusura sicura quadri elettrici