› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 600x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6063K
Cod. Produttore EH6063K
Cod. EAN 8015646747181

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 600x600 mm, realizzato con materiale di alta qualità e superficie trattata per garantire resistenza e durabilità. Progettato per applicazioni in quadri elettrici e cabine di automazione, offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione e la protezione dei componenti elettrici. Ideale per ambienti industriali, assicura un montaggio preciso e una finitura professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 600x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

599 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 600x600 mm per quadri elettrici