› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 500x600 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5063K
Cod. Produttore EH5063K
Cod. EAN 8015646747167

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x600 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Protezione IP: secondo BS EN 60529:2013
  • Resistenza agli urti: IK secondo BS EN 62262:2021
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Materiale: custodia per quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 500x600 mm, realizzato con materiale resistente e finitura superficiale adatta per applicazioni elettriche e di automazione. Progettato per l'integrazione in quadri elettrici, garantisce protezione e robustezza, facilitando l'organizzazione interna degli impianti con un design funzionale e durevole. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 500x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

499 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 500x600 mm per quadri elettrici