› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 400x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH4083K
Cod. Produttore EH4083K
Cod. EAN 8015646747150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x800 mm (H×L)
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 400x800 mm, realizzato con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Progettato per l’installazione in quadri elettrici e armadi di automazione, offre una superficie liscia e resistente, ideale per proteggere componenti interni e facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici. La finitura della superficie assicura un’ottima resistenza agli agenti esterni e un aspetto professionale, rendendolo adatto ad ambienti industriali e applicazioni di controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 400x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

299 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 400x800 mm per quadri elettrici