› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco rientrato 200x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH2083K
Cod. Produttore EH2083K
Cod. EAN 8015646747112

Informazioni principali

  • Dimensioni: 200x800 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco rientrato
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Norme: EN IEC 61439-1, -2, 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Materiale: Custodia per quadri
  • Applicazione: Quadri automazione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco rientrato di dimensioni 200x800 mm (altezza x larghezza), progettato per applicazioni in quadri elettrici e automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La superficie è studiata per integrarsi perfettamente con le strutture di contenimento, offrendo una soluzione funzionale per la chiusura e protezione degli spazi interni senza aperture. Ideale per ambienti industriali che richiedono componenti affidabili e resistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Recessed blind panel 200x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

199 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco rientrato 200x800mm per quadri elettrici