› Distribuzione elettrica

Pannello cieco piano 2000x800 mm per impianti elettrici protezione superfici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFB2008
Cod. Produttore PPFB2008
Cod. EAN 8015646785886

Informazioni principali

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Pannello cieco piano
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione
  • Finitura: Superficie liscia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco piano con altezza di 2000 mm e larghezza di 800 mm, ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è necessario coprire o proteggere superfici senza aperture. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, si integra facilmente in sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione funzionale per la gestione degli spazi e la protezione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: blind flat panel h=2000mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1900 mm

profondità

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

Pannello cieco piano 2000x800 mm per impianti elettrici protezione superfici