›

PANNELLO CIECO INLINE H 400MM L 600

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPPNL4060
Cod. Produttore PPNL4060
Cod. EAN 8015646807595

Informazioni principali

  • Altezza: 400 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità RoHS: Sì
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: blind panel h=400mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

400 mm

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

Modular boards / System pro E Power

PANNELLO CIECO INLINE H 400MM L 600