Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0330A00
Cod. Produttore
1SL0330A00
Cod. EAN
8000126217896

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PANNELLO CIECO H300-TAGLIA 1
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensioni: H300 - Taglia 1
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 62208:2011-10
  • Norme armonizzate: EN IEC 63000:2018

Documentazione tecnica

Pannello cieco di altezza 300 mm, progettato per l’integrazione in quadri elettrici della serie Gemini di ABB. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una copertura chiusa e sicura, ideale per proteggere e isolare le parti interne del quadro elettrico. Il design semplice e funzionale consente un’installazione agevole senza piastra di montaggio, assicurando un’ottima protezione meccanica e una finitura uniforme. Questo pannello è adatto per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BLANK PANEL H300-SIZE 1;BLANK PANEL H300-SIZE 1

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

19 mm

tipo di copertura

Chiuso

con copertura

Serie

Various Gemini Accessories

Produttore

ABB

Pannello cieco H300 taglia 1 per quadri elettrici industriali