Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQT0163000
Cod. Produttore
QT0163000
Cod. EAN
5411815230097

Informazioni di prodotto

Covers for terminal, 300 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI PAN è un pannello cieco con profilo DIN di dimensioni 300x600 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione resistente e funzionale per il montaggio e la protezione di componenti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e facilità di installazione, offrendo un supporto stabile e sicuro per quadri elettrici e sistemi di distribuzione. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono adatto a diverse configurazioni impiantistiche, assicurando un'organizzazione efficiente degli spazi elettrici. Descrizione del produttore: Modules for Terminals, closed covers incl. DIN-rail, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

25

distanza file

300 mm

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Pannello cieco COMBI PAN 300x600 mm con profilo DIN per installazioni elettriche robuste e versatili