›

Pannello cieco COMBI 50x400 mm protezione IP2XC per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQCC040501
Cod. Produttore QCC040501
Cod. EAN 5411815229336

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI PANNELLO CIECO 50X400MM
  • Serie: System pro E energy combi
  • Materiale: Copertura chiusa
  • Dimensioni: 50 x 400 mm
  • Tipo: Pannello cieco
  • Applicazione: Sistemi di distribuzione
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Uso: Installazione moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco COMBI di dimensioni 50x400 mm progettato per applicazioni elettriche, ideale per coprire aperture e garantire un aspetto ordinato e sicuro negli impianti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione, si integra facilmente in quadri elettrici e sistemi di distribuzione, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza degli ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

296 mm

altezza

50 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Pannello cieco COMBI 50x400 mm protezione IP2XC per impianti elettrici