›

Pannello cieco centrale 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SLM0041A1947
Cod. Produttore 1SLM004100A1947
Cod. EAN 8000126120653

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CIECO CENTRALE 18M
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Dimensioni: 18 moduli
  • Tipo: Pannello cieco centrale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco centrale da 18 moduli, realizzato in plastica resistente di colore bianco RAL 9016. Progettato per garantire una copertura estetica e funzionale all'interno di quadri elettrici, offre una soluzione pratica per chiudere spazi vuoti senza compromettere la sicurezza e l'ordine degli impianti elettrici. Adatto per il montaggio in diverse posizioni, si integra facilmente in sistemi modulari grazie al design compatto e alla qualità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Central blind panel 18M MISTRAL41F;Central blind panel 18M MISTRAL41F

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

338 mm

Tipologia

Altro

altezza

150 mm

profondità

12 mm

numero RAL

9016

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL41F accessories

Pannello cieco centrale 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici