Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBA831101C01
Cod. Produttore
4TBA831101C0100
Cod. EAN
5411815234309

Informazioni di prodotto

ARIA 86 COVER PLATE (PLAIN)

Documentazione tecnica

Pannello cieco intero realizzato in plastica di colore grigio, progettato per garantire una protezione IP20. Il design a chiusura rapida assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di affidabilità e resistenza. Questo componente è adatto per l’installazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione funzionale e duratura per la copertura e la protezione degli spazi interni. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: ARIA Accessories. PAA86 Cover plate closed for ARIA 86

colore

Grigio

larghezza

561,8 mm

altezza

790 mm

profondità

79,4 mm

a chiusura rapida

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ARIA

Produttore

ABB

Pannello cieco ARIA86 robusto protezione quadri elettrici