› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 500x600mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH5062K
Cod. Produttore EH5062K
Cod. EAN 8015646746795

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x600 mm (HXL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Applicazione: Quadri e armadi elettrici

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 500x600 mm (altezza x larghezza) realizzato in materiale resistente e adatto per applicazioni elettriche. Progettato per l'installazione in quadri e armadi elettrici, garantisce una chiusura sicura e protegge i componenti interni da polvere e agenti esterni. La superficie è trattata per assicurare durabilità e facilità di manutenzione, rendendo il pannello ideale per ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=600mm H=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

489,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

499 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 500x600mm resistente per quadri elettrici industriali