›

Pannello cieco 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SLM0041A1948
Cod. Produttore 1SLM004100A1948
Cod. EAN 8000126120790

Informazioni principali

  • Dimensioni: 18 moduli
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: MISTRAL41F accessories
  • Compatibilità: MISTRAL41F
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Copertura moduli
  • Installazione: Facile
  • Colore: Non specificato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco da 18 moduli realizzato in plastica resistente di colore bianco RAL 9016. Progettato per il montaggio in posizioni diverse, garantisce una copertura sicura e ordinata degli spazi vuoti nei quadri elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici. La finitura liscia e il design essenziale lo rendono adatto a diversi contesti applicativi, assicurando durata e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel 18M MISTRAL41F;Blind panel 18M MISTRAL41F

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

338 mm

Tipologia

Altro

altezza

150 mm

profondità

12 mm

numero RAL

9016

posizione di montaggio

Altro

materiale

Plastica

Serie

MISTRAL41F accessories

Pannello cieco 18 moduli MISTRAL41F per quadri elettrici