› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello cieco 150x800mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH1582K
Cod. Produttore EH1582K
Cod. EAN 8015646746832

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x800 mm (HxL)
  • Tipo: Pannello cieco
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità: Assemblaggi bassa tensione

Descrizione del prodotto

Pannello cieco di dimensioni 150x800 mm (altezza x larghezza), realizzato in materiale robusto e resistente, ideale per applicazioni in quadri elettrici e armadi di automazione. Progettato per garantire protezione e isolamento, consente di coprire aperture non utilizzate mantenendo l'integrità del sistema elettrico. La superficie è trattata per assicurare durabilità e facilità di manutenzione, rendendo il pannello adatto a installazioni industriali e ambienti tecnici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind panel W=800mm H=150mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

689,5 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

149 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello cieco 150x800mm per armadi automazione industriale