› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio per rack 19 pollici altezza 11 unità uso elettrico e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1911
Cod. Produttore EG1911
Cod. EAN 8015646695475

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Altezza: 488 mm
  • Unità rack: 11 HE
  • Compatibilità: Rack 19”
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Standard: BS EN IEC 61439
  • Protezione meccanica: IK Code
  • Grado protezione: IP Code

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per l’installazione su rack da 19 pollici con altezza di 11 unità. Realizzato con materiali resistenti e leggeri, garantisce stabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni di automazione, offre una soluzione funzionale per la gestione e l’organizzazione dei componenti elettrici all’interno degli armadi rack. La sua struttura permette un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando lo spazio disponibile. Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-11HE H=488mm

Caratteristiche tecniche

materiale

alluminio

profondità

488 mm

altezza

488 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

482 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio per rack 19 pollici altezza 11 unità uso elettrico e automazione