› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 rack 9HE 400mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1909
Cod. Produttore EG1909
Cod. EAN 8015646695451

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 9HE, H=400mm
  • Compatibilità: Rack 19"
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Conforme direttiva bassa tensione
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK certificati
  • Applicazione: Quadri e automazione

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per rack da 19 pollici con altezza di 9 unità. Realizzato in materiale leggero e resistente, garantisce una protezione efficace e una facile integrazione nei sistemi di automazione. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti affidabili e durevoli per l’organizzazione e la gestione degli spazi all’interno dei rack. La struttura robusta assicura stabilità e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-9HE H=400mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

385 mm

altezza

400 mm

profondità

485 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 rack 9HE 400mm industriale