› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 pollici 1HE per rack industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1991
Cod. Produttore EG1991
Cod. EAN 8015646699787

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 1HE H=44,45mm
  • Compatibilità: Rack 19”
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Conforme direttiva LVD
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e 62262
  • Finitura: Pannello alluminio

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per il montaggio su rack da 19 pollici con altezza 1 unità (1HE). Realizzato in materiale leggero e resistente, garantisce una protezione efficace e una facile integrazione negli armadi per automazione. La sua struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche e di controllo industriale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-1HE H=44,45mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

44,45 mm

profondità

485 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 pollici 1HE per rack industriale