› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannello alluminio 19 pollici 12 unità per rack industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEG1912
Cod. Produttore EG1912
Cod. EAN 8015646695482

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 533mm altezza
  • Formato: Rack 19”
  • Altezza unità: 12HE
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: Norme IEC 60529 IP
  • Resistenza meccanica: Norme IEC 62262 IK
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Descrizione del prodotto

Pannello in alluminio progettato per rack da 19 pollici con altezza di 12 unità. Realizzato in materiale resistente e leggero, garantisce una protezione efficace e una gestione ordinata degli spazi all'interno degli armadi per automazione. La sua struttura è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aluminium panel for 19” rack frame-12HE H=533mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

480 mm

altezza

533 mm

profondità

535 mm

materiale

Alluminio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannello alluminio 19 pollici 12 unità per rack industriale