› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1800x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1880K
Cod. Produttore EL1880K
Cod. EAN 8015646745644

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi con dimensioni 1800x800 mm, progettati per l’installazione su quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzati con materiale resistente e superficie adatta per garantire protezione e isolamento efficaci. Ideali come parete laterale, assicurano robustezza e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici, contribuendo a mantenere l’integrità e la sicurezza delle apparecchiature interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pair of blind side panels 1800x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

1796 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1800x800 mm per quadri elettrici