› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1600x500 mm per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1650K
Cod. Produttore EL1650K
Cod. EAN 8015646834904

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x500 mm
  • Tipo: Pannelli laterali ciechi
  • Colore: 7035 (grigio)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per armadi con dimensioni 1600x500 mm, ideali per proteggere e completare la struttura degli armadi elettrici. Realizzati con materiali resistenti e superficie adatta all'uso come parete laterale, garantiscono robustezza e durata nel tempo. Progettati per applicazioni di automazione, assicurano un'installazione sicura e funzionale senza compromessi sulla qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Blind Side Panels 1600x500mm 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

467 mm

altezza

1596 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1600x500 mm per armadi industriali