Prodotti / Civile residenziale / Accessori e materiale elettrico /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEL1460K
Cod. Produttore
EL1460K
Cod. EAN
8015646765628

Informazioni di prodotto

N.2 BLIND SIDE PANELS 1400X600MM 7035

Documentazione tecnica

Pannelli laterali ciechi di dimensioni 1400x600 mm, progettati per l'utilizzo come pareti laterali in quadri elettrici. Realizzati con materiali resistenti e superficie trattata per garantire durabilità e protezione nelle applicazioni industriali. Ideali per l'integrazione in sistemi di automazione, offrono una soluzione robusta e funzionale per la chiusura e la protezione degli involucri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Blind Side Panels 1400x600mm 7035

larghezza

567 mm

altezza

1396 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Pannelli laterali ciechi 1400x600 mm per quadri elettrici industriali