› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli laterali ciechi 1400x400 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEL1440K
Cod. Produttore EL1440K
Cod. EAN 8015646834898

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x400 mm
  • Tipo: Pannelli ciechi laterali
  • Colore: 7035
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Coppia di pannelli laterali ciechi per quadri elettrici, dimensioni 1400x400 mm, adatti per l’utilizzo come parete laterale. Realizzati con materiali di alta qualità e superficie resistente, garantiscono protezione e isolamento ottimali per applicazioni di automazione industriale. Ideali per completare l’involucro e assicurare sicurezza e funzionalità nell’ambiente elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 Blind Side Panels 1400x400mm 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

367 mm

altezza

1396 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli laterali ciechi 1400x400 mm per quadri elettrici industriali