› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli compensazione 2 pezzi 100x800mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH8010K
Cod. Produttore EH8010K
Cod. EAN 8015646746672

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x800 mm
  • Quantità: 2 pannelli
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Tipo: Pannelli compensazione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione: IP e IK codici
  • Materiale: Custodie IS2

Descrizione del prodotto

N.2 pannelli di compensazione dimensionati 100x800 mm, realizzati in materiale resistente e adatti per l'integrazione in quadri elettrici e armadi di automazione. Progettati per garantire stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitano la gestione degli spazi interni e contribuiscono a un'ottimale organizzazione dei componenti. Ideali per applicazioni industriali, assicurano durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 compensation panels 100x800mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

789,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

97,5 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli compensazione 2 pezzi 100x800mm per quadri elettrici