› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Pannelli compensazione 2 pezzi 100x600mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEH6010K
Cod. Produttore EH6010K
Cod. EAN 8015646746597

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x600 mm (HxW)
  • Pannelli di compensazione: 2 pezzi
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme applicate: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Il prodotto TUEH6010K è composto da due pannelli di compensazione di dimensioni 100x600 mm (altezza x larghezza), realizzati con materiali di alta qualità per garantire robustezza e durata nel tempo. Questi pannelli sono progettati per l'installazione in quadri elettrici e sistemi di automazione, offrendo una soluzione efficace per la gestione degli spazi interni. La superficie è trattata per resistere agli agenti esterni e assicurare una lunga vita operativa, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e precisione nell'organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°2 compensation panels 100x600mm (HxW)

Caratteristiche tecniche

larghezza

589,4 mm

Tipologia

Porta parziale

altezza

97,5 mm

profondità

12,7 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Pannelli compensazione 2 pezzi 100x600mm per quadri elettrici