Prodotti /

Cod. Rexel
NX113640.01
Cod. Produttore
113640.01
Cod. EAN
8026833165619

Informazioni di prodotto

Pannello per installazione in appoggio 600x600mm, 36w, temperatura di colore selezionabile 3000k o 4000k CRI90, alimentatore da acquistare a parte.
Descrizione del produttore: Pannello LED con cornice in lega di alluminio e corpo in acciaio verniciato a polvere di colore bianco. Sorgenti LED lineari CRI>90, CCT con temperatura di colore selezionabile tramite selettore in 3000K e 4000K. Schermo rifrattore esterno in tecnopolimero microprismatizzato trasparente UGR<19 ad alta trasmittanza, film diffusore opale e lenti wide light interne, per il controllo dell’emissione luminosa. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori; per le installazioni ad incasso su cartongesso, a plafone e sospensione, prevedere opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore da ordinare a parte, con collegamento ad innesto rapido: disponibile alimentatore ON/OFF multicorrente settabile tramite DIP-Switch per ottimizzare la corrente di pilotaggio dell’apparecchio (fornito di default al massimo amperaggio) oppure alimentatore dimmerabile DALI/PUSH. The panel performance è disponibile in due versioni: standard con flusso fino a 5169 lm, e HF con flusso fino a 5963 lm.

Serie

BACKLIT