Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLDI120036840
Cod. Produttore
PLDI120036840U
Cod. EAN
4058075144620

Informazioni di prodotto

PANEL DIRECT/INDIRECT 1200 UGR < 19 36 W 4000 K UGR19
Descrizione del produttore: Apparecchi a sospensione con luce diretta ed indiretta, abbagliamento ridotto, 1200 mm. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi stand-alone rettangolari (1200 mm x 300 mm) con emissione luminosa diretta (70%) e indiretta (30%). Driver integrato nella scatola del driver remoto. UGR 19 secondo EN12464-1. Alta efficienza luminosa: fino a 110 lm/W. Durata (L70/B50): 80.000 h (a 25 °C). Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Alloggiamento in alluminio molto sottile. Disponibili versioni di apparecchi con driver DALI-2 predisposto per IoT o tecnologia IoT Zigbee 3.0. Vantaggi del prodotto: Apparecchi a sospensione edge-lit per emissione di luce diretta (70%) ed emissione di luce indiretta (30%). Design accattivante e funzionale per applicazioni da ufficio. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19). Luce estremamente uniforme. Bassa manutenzione e bassi costi operativi. Driver esterno per una flessibilità ulteriore. Design speciale di guida di luce per un'illuminazione a ridotto abbagliamento. Installazione facile e veloce. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione efficiente dei tradizionali apparecchi T8 e T5. Uffici. Sale riunioni. Sale conferenze. Aree di accoglienza e foyer. Apparecchiatura / Accessori: Kit di sospensione incluso. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Gli apparecchi di illuminazione non sono adatti alla copertura con materiale termicamente isolato.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Altro

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

2

lunghezza

1200 mm

altezza/profondità

16 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto/indiretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

sospensione fornita

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4000 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

110 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

55

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

47

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

lunghezza del pendolo

2000 ... 2000 mm

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

230 ... 230 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

230 ... 230 mA

Serie

PANEL DIRECT INDIRECT 1200 UGR / lt / 19

Produttore

PANEL D/I 1200 36W/4000K UGR19